DAYTON Légfüggöny szekrények

A Dayton légfüggönyös szekrényeket nyitott hűtött vitrinekkel való használatra tervezték a motor/fúvó szerelvények védelmére. Előre behuzalozva, öntött kábel/dugó szerelvénnyel készülnek az egyszerű telepítés érdekében.

Szűrő

DAYTON -

Szekrények

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACCAB42€236.34
ajánlatkérés
BCCAB36€71.53
ajánlatkérés
CCCAB25€196.36
ajánlatkérés
DCCAB48€258.20
ajánlatkérés
ECCAB60€301.85
ajánlatkérés
DAYTON -

Kereskedelmi / ipari célú légfüggöny szekrények

A Dayton légfüggöny-szekrényeket úgy tervezték, hogy árnyékolják a légfüggöny-rendszer motorját vagy ventilátorszerelvényeit. Ezek a moduláris szekrények festett acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és modern dizájnjukat természetes bézs bevonattal az esztétikus megjelenés érdekében. A gyors és egyszerű telepítés érdekében öntött dugóval/kábellel előre be vannak kötve. Válasszon a légfüggönyös szekrények széles kínálatából, amelyek 36, 38, 42, 48 és 60 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

StílusModellAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A6E822Festett acél60 "€858.43
A6E823Festett acél48 "€903.56
B6E824Festett acél42 "€627.06
B6E825Festett acél38 "€841.37
B6E826Festett acél36 "€775.75
B4YN98Rozsdamentes acél36 "€1,753.31
B4YN99Rozsdamentes acél48 "€2,132.53
DAYTON -

terminál

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TER3PCJ3PVR€19.17
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?