UNITED ABRASIVES-SAIT Csiszoló vágó és aprító kerekek

Alumínium-oxid / szilícium-karbid / cirkónium-alumínium-oxid csiszolókorongok vas- és színesfémek vágására és csiszolására egyaránt. 30558-ig terjedő fordulatszámmal és különböző furatméretekkel és kerékátmérőkkel kapható

Szűrő

UNITED ABRASIVES-SAIT -

Csiszoló vágó és daraboló kerekek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A23182€8.58
A23807€9.86
B23827€10.69
B23316€8.61
A23174€8.35
B23824€5.80
C24090€675.08
A23184€9.37
A23099€5.29
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Edénycsiszoló korongok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A28105Csiszolókorong€115.20
B22045Kerék€207.71
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Külsőleg megerősített csiszoló vágókerék, 1. típus

StílusModellArbor HoleÁtmérőCsikorogAnyagMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A234501"14 "24Alumínium-oxid54000.125 "€42.15
B245001"14 "36Alumínium-oxid44003 / 32 "€19.66
C244141"14 "30Speciális cirkónium44003 / 32 "€35.64
D240511"14 "36Alumínium-oxid44003 / 32 "€29.25
E240391"14 "36Alumínium-oxid44003 / 32 "€22.82
F241501"14 "24Alumínium-oxid54000.125 "€29.19
G234631"14 "24Szilícium-karbid54000.125 "€37.99
H240501"14 "36Alumínium-oxid44003 / 32 "€31.05
I234521"14 "24Alumínium-oxid54000.125 "€38.08
J234531"14 "24Alumínium-oxid / szilícium-karbid54000.125 "€42.43
K235011"14 "24Alumínium-oxid54000.125 "€37.80
L231711 / 4 "4"46Saitech Kerámia190000.035 "€10.12
M230421 / 4 "3"36Alumínium-oxid250001 / 16 "€4.88
M230671 / 4 "4"36Alumínium-oxid190001 / 16 "€5.89
N230681 / 4 "4"60Alumínium-oxid190001 / 16 "€6.24
N230531 / 4 "3"60Alumínium-oxid250000.035 "€4.92
N230721 / 4 "4"60Alumínium-oxid190000.035 "€6.32
L231671 / 4 "4"46Saitech Kerámia190001 / 16 "€10.28
L231521 / 4 "3"46Saitech Kerámia250000.035 "€6.62
L231421 / 4 "3"46Saitech Kerámia250001 / 16 "€7.69
M230711 / 4 "4"36Alumínium-oxid190000.035 "€5.72
N230431 / 4 "3"60Alumínium-oxid250001 / 16 "€4.92
M230521 / 4 "3"36Alumínium-oxid250000.035 "€4.08
L231403 / 8 "3"-Saitech Kerámia250001 / 16 "€7.07
L231503 / 8 "3"46Saitech Kerámia250000.035 "€7.26
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Csiszoló vágókorongok

StílusModellKerék típusaArbor HoleÁtmérőCsikorogAnyagMax. FORDULATVastagságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A24254Szennyezőanyag mentes7 / 8 "7"46Alumínium-oxid85001 / 16 "1€9.80
B24052Külsőleg megerősített1"14 "30Alumínium-oxid44003 / 32 "1€31.08
C24053Belsőleg megerősítve1"14 "36Kerámiai44003 / 32 "1€42.07
D22120Kis átmérőjű megerősített-4.5 "24-133003 / 32 "Típus 27€12.20
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Levágott csiszoló vágókerék, 1. típus

StílusModellCsiszolóanyagArbor HoleCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A22235Alumínium-oxid7 / 8 "3612,2000.045 "5"€7.80
A22240Alumínium-oxid7 / 8 "3610,2000.045 "6"€8.46
B23100Alumínium-oxid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€7.19
C23251Alumínium-oxid1.25 "6087321 / 16 "7"€32.46
A22230Alumínium-oxid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€6.86
D24070Alumínium-oxid1"2438005 / 32 "16 "€75.12
E23012Alumínium-oxid1 / 4 "3630,5580.035 "2"€5.37
E23061Alumínium-oxid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€7.02
F23462Szilícium-karbid25 / 32 "3663001 / 8 "12 "€19.01
G23323Cirkónium-alumínium-oxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"€6.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?