WAVIAN

A Wavian központja Paradise-ban, Kaliforniában, Amerikai Egyesült Államokban található, és jerry kannákat gyárt üzemanyag, víz és egyéb folyadékok tárolására és szállítására. KATT ide

Szűrő

Biztonság

2238C2238-52238-52238-102238-102238C2238C2238C2238C27912239C2239C

Biztonság Szűrő

Üzemanyag- és gázpalackok

  • Benzines kanna
  • Benzines kanna
  • Benzines kanna
  • Benzines kanna+6
(9) tétel

Biztonsági doboz tartozékok

Gáztartály fúvókatömítés fekete 2 hüvelyk L
Cikkszám: AG3UCT
Modell: 2325N
€23.40 /Mértékegység
Kosárba
Gáztartó tömítés fekete 2 hüvelyk L
Cikkszám: AG3UCR
Modell: 2325
€23.40 /Mértékegység
Kosárba

A WAVIAN-ról

A Wavian kiterjedt katalógusa üzemanyag-kannákat, élelmiszer-alapú kannákat, doboztartókat és konzervkifolyókat tartalmaz. A márka üzemanyag kannák szivárgásmentes felépítésű és akár 20 literes űrtartalommal rendelkezik. Belső légtelenítő csővel rendelkeznek a fröccsenésmentes öntéshez. Ezek a dobozok 0.9 mm-es acél falakkal rendelkeznek, rozsdamentes Rezol béléssel, hogy megóvják őket a rozsdásodástól. Wavian gázpalacktartók tömör fémszerkezettel rendelkezik, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy konzervdobozokat könnyen felszereljenek a járművekre. 20 literes kannák férnek el bennük, és a vandalizmus elkerülése érdekében reteszeléssel rendelkeznek.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Wavian cikkszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Scepter termékekre. Tehát, ha olyan üzemanyagkannát keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek a Wavian termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Ki kell ereszteni az üzemanyagtartályt?

Javasoljuk, hogy időnként légtelenítse az üzemanyag-kannákat, miközben felfelé vagy lefelé halad a magasságban, illetve amikor a hőmérséklet emelkedik vagy csökken.

Mit jelentenek Wavian dobozainak színei?

A legtöbb Wavian doboz színkóddal van ellátva, hogy értesítse a felhasználókat alkalmazásaikról.

  • A piros kannák alkalmasak benzin/benzin tárolására.
  • A kék jerry dobozok ideálisak petróleum tárolására.
  • A sárga dobozok tökéletesek a gázolaj tárolására.
  • A zöld jerry dobozok olajokat tárolnak.
  • A fekete a dobozok nem megjelölt színe (csak esztétikai okokból).

Meddig tárolhatom a benzint vagy a gázolajat kannában?

A benzin hat hónapig, míg a gázolaj akár egy évig is eltartható a megfelelően lezárt kannákban.