TEMPO COMMUNICATIONS

Szűrő

Test Instruments

Szaniterek

A TEMPO COMMUNICATIONS-ról

A Tempo Communications egy ISO 9001:2015 és AS9100D tanúsítvánnyal rendelkező márka, amely az xDSL, üvegszálas, kábeles és vezeték nélküli hálózatok fejlesztéséhez, telepítéséhez és karbantartásához kapcsolódó hálózati berendezéseket gyárt. A kaliforniai Vista államban található Tempco Communications katalógusa fúziós splicereket és hasítókat, optikai időtartomány reflektométereket, optikai teljesítménymérőket, fényforrásokat, élőszálas azonosítókat és vizuális hibakeresőket tartalmaz. A márka FSP200 magigazító optikai fúziós toldói CDS-t (Core Detection System) használnak két optikai szál vezeték összekapcsolásához. Mindössze hét másodpercet vesz igénybe az illesztési folyamat befejezéséhez, és több mint 200 fúziós illesztést tudnak végrehajtani egyetlen töltéssel. A Tempo Communications SideKick Plus réz- és DSL-készlettesztjei segítséget nyújtanak a technikusoknak a csavart érpárú kábelek telepítésével és a DSL-szolgáltatások karbantartásával kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és hibaelhárításában. Könnyen használható üzemmódválasztó tárcsa időt takarít meg a munkán.
Azok az ügyfelek, akik a márka száloptikai műszereit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.

Exkluzív márka termékek