MARSON SBL6-16V Blind Rivet Button 3/16 X 1.200, 2000Pk | AE3CTZ 5CFN0

MARSON SBL6-16V vakszegecs gomb 3/16 X 1.200, 2000Pk

Raktáron
Tétel: AE3CTZ Modell: SBL6-16VKereszthivatkozás: 5CFN0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.876–1.00 ”
Fej Dia.0.615 "
Fejmagasság0.09 "
fej típusaNagy karima, gomb
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.2 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)610
Szakítószilárdság870 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318230000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mag (üreges)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARSON SBL6-16V vakszegecs gomb 3/16 X 1.200, 2000Pk
€315.51 /csomag