GASCO

Szűrő

Biztonság

CC-17/3471-0.271-0.371-1.071-0.571-0.2571-0.170-GAUGE-1500GD-HPCC-370-0.25CC-58-AL74-DAF

Biztonság Szűrő

Gázpalack szabályozók

Tartós gázpalack-szabályozók alumínium / nikkelezett sárgaréz konstrukcióval és 0.25 - 0.5 lpm áramlási sebességgel. C-10 szelepbemenettel rendelkező kalibráló gázpalackokhoz tervezték

Gázérzékelő tokok és csizmák

Fekete/kék erős gázpalackot és szabályozótokot tartalmaz kemény műanyag és vinil változatban. 15.5 és 20 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

  • Hordtáska
  • Hordtáska
  • Hordtáska
GASCO

Hordtáska

(3) tétel

A GASCO-ról

A Gasco a nagy pontosságú kalibrációs gázkeverékek szabványos / eldobható palackok, szabályozók, nem reaktív egyszeri / többszörös kalibrációs gázok, reaktív egyszeri / többszörös kalibrációs gázok és kapcsolódó tartozékok vezető gyártója. A márka tartós szabályozói alumínium / nikkelezett sárgaréz konstrukcióval rendelkeznek, amely biztosítja a gáz tisztaságának megőrzését és meghosszabbított élettartamát, ha nem korrozív gázokkal használják. Ezek a szabályozók C-10 szelepes bemenettel rendelkező újrahasznosítható és eldobható kalibráló gázpalackokhoz illeszkednek, és a gáz nyomását megfelelő szintre csökkentik. A 11 könnyen állítható áramlási beállítással, 0.3-8 l/perc között választható tartományban, a Gasco rendkívül sokoldalú, 74-DAF gázpalack-szabályozója ideális választás nagy reakcióképességű gázkeverékekhez. Válasszon ezeknek a gázpalack-szabályozóknak és más márkás termékeknek, például gázérzékelő tokoknak és bakancsoknak a széles kínálatából. Raptor Supplies.