DRUCKER DIAGNOSTICS

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Laboratóriumi kellékek Szűrő

Centrifuga

  • Horizon sorozatú centrifugák
  • Horizon sorozatú centrifugák
  • Horizon sorozatú centrifugák
  • Horizon sorozatú centrifugák+5
DRUCKER DIAGNOSTICS

Horizon sorozatú centrifugák

(8) tétel
  • Dash sorozatú centrifugák
  • Dash sorozatú centrifugák
  • Dash sorozatú centrifugák
  • Dash sorozatú centrifugák+2
DRUCKER DIAGNOSTICS

Dash sorozatú centrifugák

(5) tétel
  • Centrifuga
  • Centrifuga
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuga

(2) tétel
Mobil centrifuga, 8.75 x 14 x 11.75 hüvelykes méret, 3400 RPM, 12 V DC, 6 x 75-100 mm kapacitás
Cikkszám: CM7MXH
Modell: 00-077-009 000-
€1,098.26 /Mértékegység
ajánlatkérés
Centrifuga, Blood Banking, 9 x 15 x 13 hüvelykes méret, 3600 RPM, 75-100 mm kapacitás
Cikkszám: CM7MXX
Modell: 00-483-009 000-
€7,370.12 /Mértékegység
ajánlatkérés
Elektronikus centrifuga, egysebességes, 8.75 x 14 x 11.75 hüvelyk, 3400 ford./perc, 6 x 75-100 mm kapacitás
Cikkszám: CM7MXF
Modell: 00-018-009 001-
€1,661.01 /Mértékegység
ajánlatkérés
Centrifuga, 2-3-5 perces Stat Coag, 8 x 13.5 x 11 hüvelyk méretű, 6600 RPM, Akár 75 mm-es kapacitás
Cikkszám: CM7MXY
Modell: 00-676-009 000-
€5,512.74 /Mértékegység
ajánlatkérés

A DRUCKER DIAGNOSZTIKA-ról

A Drucker Diagnostics 1932 óta gyárt klinikai centrifugákat. Az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában székhellyel rendelkező márka DASH sorozatú STAT centrifugáinak fedelén világítás jelzi a működési állapotot (kész, üzem és kész). A Drucker Diagnostics HORIZON sorozatú rutin centrifugái ideálisak vér- vagy vizeletmintákat szállító csövekhez. A márka SERO 12 vérbank-centrifugái kiváló minőségű vércsoport-meghatározást, tipizálást, keresztegyeztetést és egyebeket tesznek lehetővé. Akár 10 egyéni ciklusra és futási időre programozhatók 5 vagy 15 másodperces lépésekben.
Azok az ügyfelek, akik Drucker Diagnostics centrifugákat keresnek, megkereshetik a modellt, a cikkszámot vagy a kereszthivatkozási számot weboldalunkon. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.