Medence- és gyógyszivattyúk

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

18 hüvelyk hosszúságú kefe műanyag
Cikkszám: AC4GTV
Modell: 2ZTX3
€29.41 /Mértékegység
Kosárba
Csatlakozódoboz, 135 x 65 x 38 mm ház
Cikkszám: CJ6ZMW
Modell: CJ X468
€189.19 /Mértékegység
Kosárba
Csatlakozódoboz, mély, 1 hüvelykes
Cikkszám: BL9XWE
Modell: LTGES07G-B
€23.33 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Csatlakozódoboz, mély, 3/4 hüvelykes
Cikkszám: BL9XVW
Modell: LTGES07B-B
€23.33 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Csatlakozódoboz, alsó egység, 3 hüvelykes méret
Cikkszám: BL9XVH
Modell: LTGES03G-L
€6.30 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Medence kapaszkodó markolata 120 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség
Cikkszám: AH4CDX
Modell: NE1254
€345.65 /Mértékegység
Kosárba
Szivattyú medencefedél 100 W
Cikkszám: AD2GCV
Modell: A53S24-GRA
€411.37 /Mértékegység
Kosárba
Szűrő
DIXON

Szűrő

Cikkszám: BX7DRR
Modell: DHSSC6
€220.53 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szűrő
DIXON

Szűrő

Cikkszám: BX7LUK
Modell: NCS-FDFS-25S
€1,688.52 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szűrő, 2 hüvelykes, 316 literes rozsdamentes acél
Cikkszám: BX6ZMD
Modell: BS-16-R200
€968.20 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szűrő, 2-1/2 hüvelykes, 316L-es rozsdamentes acél
Cikkszám: GY6ZLQ
Modell: BS-05-R250-300
€58.29 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szűrő, 3 hüvelykes, 316 literes rozsdamentes acél
Cikkszám: BX6ZMU
Modell: BS-35-R250-300
€97.68 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...78

Medence- és gyógyszivattyúk

A medence- és fürdőszivattyúk nélkülözhetetlenek a megfelelő vízkeringés és szűrés fenntartásához. Ezeket a szivattyúkat úgy tervezték, hogy vízáramlást hozzanak létre, lehetővé téve az áthaladást szűrőkön, fűtőberendezéseken és egyéb berendezéseken. Eltávolítják a törmeléket és megakadályozzák a víz stagnálását, biztosítva a tiszta és egészséges úszási vagy fürdőkörülményeket. A medence- és fürdőszivattyúk különböző méretű és teljesítményűek, hogy megfeleljenek a különböző medence- vagy fürdőméreteknek és vízáramlási követelményeknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?