Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN CJ X468 csatlakozódoboz, 135 x 65 x 38 mm ház | CJ6ZMW

KERN AND SOHN CJ X468 csatlakozódoboz, 135 x 65 x 38 mm-es ház

Raktáron
Tétel: CJ6ZMW Típus: CJ X468

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€189.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó doboz
A tok szélessége135mm
Ház mérete135 x 65 x 38 mm
Ház magassága38 mm
Ház hossza65 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.412
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)7.5
Hajószélesség (cm)18.5
Származási országCN

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CJ X468 csatlakozódoboz, 135 x 65 x 38 mm-es ház
€189.18 /Mértékegység