ZURN ZS880-60 Lineáris rozsdamentes acél 60 hüvelyk hosszúságú | AF8LTW 28CJ91

ZURN ZS880-60 zuhany lefolyó lineáris rozsdamentes acél, 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF8LTW Modell: ZS880-60Kereszthivatkozás: 28CJ91

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,123.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyelvezetés
Szín / BefejezésMalom
csatlakozásNincs Hub
Vízelvezető anyag304 típusú rozsdamentes acél
Rács anyaga304 típusú rozsdamentes acél
Hossz60 "
AnyagRozsdamentes acél
Cső átmérő2"
típusLineáris

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3925900000

Termék részletek:

A Zurn ZS880-60 zuhanylefolyót fürdőszobákban, kereskedelmi zuhanyzókban és ipari létesítményekben használják a hatékony vízelvezetés és a víz felgyülemlésének megakadályozására.

Jellemzők:

  • Ez a Zurn zuhanylefolyó esztétikus megjelenést biztosít.
  • Hub nélküli csatlakozással rendelkezik az egyszerű telepítés és kompatibilitás érdekében.
  • Ez a zuhanylefolyó 304-es rozsdamentes acél testtel és ráccsal rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt a Zurn lineáris zuhanylefolyót?

A.

  • Helyezze a Zurn ZS880-60 zuhanylefolyót a zuhany kívánt helyére.
  • Csatlakoztassa a lefolyót a meglévő vízvezetékhez a No Hub csatlakozással.
  • Biztosítsa a biztonságos illeszkedést a csatlakozás meghúzásával.
  • Ha szükséges, állítsa be a lefolyót a megfelelő magasságba.
  • Fejezze be a telepítést a leeresztő rács rögzítésével.
  • Tesztelje a zuhanyzót, hogy biztosítsa a megfelelő vízelvezetést a telepített lefolyón keresztül.

K. Mikor kell cserélni a Zurn ZS880-60 zuhanylefolyót?

A.

  • Cserélje ki a Zurn zuhanylefolyót, ha kopás, korrózió vagy sérülés jeleit észleli.
  • Fontolja meg a cserét, ha vízelvezetési vagy szivárgási problémák vannak.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást és a teljesítményt, hogy meghatározza a csere szükségességét.

K. Nem Raptor Supplies kisebb zuhanylefolyókat kínál a Zurntól?

V. Igen, a kisebb zuhanylefolyókat kereső ügyfelek választhatnak ZS880-32, ZS880-36 és a ZS880-40 zuhany lefolyók 32, 36 és 40 hüvelyk hosszúsággal.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ZURN ZS880-32 Lineáris rozsdamentes acél 32 hüvelyk hosszúságú | AF8LTT 28CJ87 ZS880-3232 "€864.52
ZURN ZS880-36 Lineáris rozsdamentes acél 36 hüvelyk hosszúságú | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "€911.30
ZURN ZS880-40 Zuhanyelvezető lineáris rozsdamentes acél 40 hüvelyk hosszúságú AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "€969.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZS880-60 zuhany lefolyó lineáris rozsdamentes acél, 60 hüvelyk hosszú
€1,123.81 /Mértékegység