Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZEMS6003AV-WS1 automatikus öblítőszelep piszoár 1.0 gallon / öblítés | AH8UDC 38ZL63

ZURN ZEMS6003AV-WS1 automata öblítőszelepes piszoár 1.0 gallon öblítésenként

Raktáron
Tétel: AH8UDC Modell: ZEMS6003AV-WS1Kereszthivatkozás: 38ZL63
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
€1,069.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
csatlakozásTop Spud
befejezkróm
Lámpatest típusaVizelde
Gallon / öblítés1.0
Bemeneti méret3/4 "IPS
Áramforráselektromos
nyomás tartomány25-80 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány18 "hogy 22"
Spud kuplung3 / 4 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Öblítés mód: Egyszeri öblítés
    • Exposed / Rejtett: Exposed

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományAz akkumulátor élettartamánakLámpatest típusaSzelep tervezésGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásnyomás tartományÁr
ZURN ZER6000AV-CPM automatikus öblítőszelep WC 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "hogy 54"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom3.51"(4) C cellák20-100 psi€826.65
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automata öblítőszelepes WC-membrán | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "hogy 54"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom1.61"(4) C cellák20-100 psi€838.80
ZURN ZER6003AV-CPM automata öblítőszelepes piszoár 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom1.53 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€944.24
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM automatikus öblítőszelep 1 Gpf membrán | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom13 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€796.29
ZURN ZER6000PL-HET-CPM automatikus öblítőszelep WC-membránja AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapWCRekeszizom1.281"(4) C cellák20-100 psi€786.44
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM automata öblítőszelep piszoár 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 év @ 3000 öblítés / hónapVizeldeRekeszizom0.1253 / 4 "(4) C cellák20-100 psi€865.63
ZURN ZTR6200EV automata öblítőszelepes WC 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "hogy 38.5"3 év @ 4000 öblítés / hónapWCDugattyú1.281"(4) AA elemek25-80 psi€994.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZEMS6003AV-WS1 automata öblítőszelepes piszoár 1.0 gallon öblítésenként
€1,069.93 /Mértékegység