Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z812B4-XL Gooseneck csaptelep Nem felugró Centerset | AD8EWV 4JPC5

ZURN Z812B4-XL Hattyúnyak csaptelep, nem felugró középső készlet

Raktáron
Tétel: AD8EWV Típus: Z812B4-XLKereszthivatkozás: 4JPC5
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
€467.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "MIPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
FogantyúFém
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusCenterset
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Teljes magasság11 15 / 16 "
Csere patronMfr. 59517005/59517006 sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza11 15 / 16 "
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8481801030
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságcsatlakozásCsap kifolyóCsere patronKiöntő hosszabefejezFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseÁr
ZURN Z831B4-XL Hattyúnyak csaptelep Merev/lengő Nem felugró | AD8EWW 4JPC6 Z831B4-XL11 "1/2 "MIPSMerev / hintaMfr. 59517007/59517008 sz11 15 / 16 "krómPenge6 "hogy 20"€493.00
ZURN Z831B4-XL-ICT széles körben elterjedt csaptelep, kézi penge | AF9EEY 29VM10 Z831B4-XL-ICT-1/2 "NPSM menetesLibanyak-5.375 "krómPenge1/2 "NPSM menetes€531.15
ZURN Z831C4-XL-FC Gn fürdőszobai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AF9EEZ 29VM11 Z831C4-XL-FC11 "1/2 "NPSM menetesMerev / hinta-8"krómCsuklópengéje-€420.12
ZURN Z831C4-XL Gn fürdőszobai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AF9EJL 29VL95 Z831C4-XL12.5 "1/2 "NPSM menetes--8"krómCsuklópengéje1/2 "NPSM menetes€521.06
ZURN Z812A1-XL hattyúnyak kézi kar 2.2 Gpm Cast | AF9EJP 29VL99 Z812A1-XL-1/2 "NPSM menetesÖntvény-3.5 "krómFogantyú1/2 "NPSM menetes€375.04
ZURN Z812B4-XL-FC hattyúnyak ólommentes dupla fogantyús csaptelep | AF9EJQ 29VM01 Z812B4-XL-FC11 15 / 16 "1/2 "NPSM menetesMerev / hinta-5.375 "KrómozottPenge4"€478.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z812B4-XL Hattyúnyak csaptelep, nem felugró középső készlet
€467.86 /Mértékegység