Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z7000-VB vákuum megszakító, 1/2 x 1-13/64 hüvelykes NPT | CE9CLY 48RT91

ZURN Z7000-VB vákuum-megszakító, 1/2 x 1-13/64 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: CE9CLY Típus: Z7000-VBKereszthivatkozás: 48RT91
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
€47.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaNPT
Magasság1 53 / 64 "
Max. Nyomás125 psi
SealGumi
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság40 és 160 fok között F.
Szélesség1 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1152
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMagasságTételMax. NyomásMéretSzélességÁr
ZURN G67991 vákuum-megszakító 6 hüvelykes Mnpt sárgaréz 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Vákuum megszakító35 psi66.5 "€175.89
ZURN 12-35XLCH Atmoszférikus vákuumtörő 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Vákuum megszakító---€97.83
ZURN 114-720A WILKINS vákuumtörő, 1 1/4 hüvelykes, bronz, 150 psi max. Nyomás, 11 hüvelyk magasság | CV4KFR 801HA2 114-720A--Vákuum megszakító---€1,391.26
ZURN 1-710 WILKINS vákuumtörő, 1 hüvelykes, alacsony ólomöntvény bronz, 150 psi max. Nyomás | CV4KFT 801HD3 1-710--Vákuum megszakító---€269.44
ZURN 1-720AFT WILKINS vákuum-megszakító, 1 hüvelykes méretű, bronz, 150 psi Max. Nyomás, 7 3/4 hüvelyk magasság | CV4KFU 801HD4 1-720AFT--Vákuum megszakító---€1,068.28
ZURN 1-720AU WILKINS vákuum-megszakító, 1 hüvelykes méretű, bronz, 150 PSI max. Nyomás, 7 3/4 hüvelyk magasság | CV4KFV 801HD5 1-720 AU--Vákuum megszakító---€1,376.46
ZURN 1-460XL WILKINS vákuumtörő, 1 hüvelykes, alacsony ólomöntvény bronz, 150 psi Max. Nyomás | CV4KFW 801HD0 1-460XL--Vákuum megszakító---€889.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z7000-VB vákuum-megszakító, 1/2 x 1-13/64 hüvelykes NPT
€47.92 /Mértékegység