Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z7000-S6-1.5 zuhanyfej öntisztító 1/2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1

ZURN Z7000-S6-1.5 zuhanyfej öntisztító 1/2 fnpt 1.5 gpm

Raktáron
Tétel: AF2DKH Modell: Z7000-S6-1.5Kereszthivatkozás: 6RKH1
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
€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej
ADA-kompatibilisNem
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1/2 FNPT
Mélység3.25 "
Arcátmérő1 3 / 4 "
Áramlási sebesség1.5 gpm
Magasság1.75 "
AnyagSárgaréz és króm
Max. Folyam1.5 gpm
típusÖntisztító
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7418201000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységArcátmérőÁramlási sebességMagasságMax. FolyamSzélességÁr
ZURN Z7000-S6 zuhanyfej öntisztító 1/2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "€40.91
ZURN Z7000-S9 zuhanyfej öntisztító 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3 / 8 "2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "€22.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z7000-S6-1.5 zuhanyfej öntisztító 1/2 fnpt 1.5 gpm
€40.91 /Mértékegység