Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z6913-XL csaptelep érzékelő 6-1 / 2 hüvelyk magasságú fedélzetre szerelés | AH8UCN 38ZL50

ZURN Z6913-XL csaptelep érzékelő, 6-1/2 hüvelykes magasságú fedélzeti rögzítés

Raktáron
Tétel: AH8UCN Típus: Z6913-XLKereszthivatkozás: 38ZL50
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
€382.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
erősítők2.00A
test anyagaSárgaréz
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.50 gpm
Fogantyú típusaEgyik sem
Magasság6.5 "
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusfelületi
Fogantyúk száma0
Lyukak száma1
Áramforrás(4) AA elemek
Csere patronMfr. 4UZP3
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány7.5 "
AlakAlacsony ív
Kiöntő hossza6.5 "
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Szelep típusaTömörítés
Feszültség6 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országTW

Termék részletek:

    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Csaptelep kivitel: Króm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z6913-XL csaptelep érzékelő, 6-1/2 hüvelykes magasságú fedélzeti rögzítés
€382.26 /Mértékegység