Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z6003-EWS-YB-YC Öblítőszelep piszoár ,5 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes | AF9EJE 29VL89

ZURN Z6003-EWS-YB-YC öblítőszelep piszoár ,5 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9EJE Típus: Z6003-EWS-YB-YCKereszthivatkozás: 29VL89
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
€214.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő szelep
Csatlakozás helyeTop Spud
befejezkróm
Lámpatest típusaVizelde
Gallon / öblítés0.5
Fogantyú típusaFogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
nyomás tartomány10-100 psi
Durva11.5 "
Spud kuplung3 / 4 "
Szelep tervezésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésDurvaÁr
ZURN Z6003AV-ULF Öblítőszelep piszoár ,125 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes | AF9EJD 29VL88 Z6003AV-ULF0.12511.5 "€346.51
ZURN Z5665.381.00.00.00 Egy öblítés, érzékelő kézi felülbírálással, kétrészes, öblítő szelep WC | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "vagy 12"€851.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z6003-EWS-YB-YC öblítőszelep piszoár ,5 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes
€214.80 /Mértékegység