ZURN Z5645.243.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GER 46CD79

ZURN Z5645.243.00.00.00 Egy öblítés, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás

Raktáron
Tétel: CE9GER Modell: Z5645.243.00.00.00Kereszthivatkozás: 46CD79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,019.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő szelep
színekfehér
Öblítés fogantyúÉrzékelő
Öblítési módszerÖblítő szelep
Gallon / öblítés1.1
DarabszámKétrészes
Felni magassága16 5 / 8 "
Durva4 1 / 8 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vízfelület10 "x 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésDurvaÁr
ZURN Z5670.243.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, kerek | CE9GEL 46CD84 Z5670.243.00.00.001.2810 "€1,533.81
ZURN Z5655.243.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GEM 45A130 Z5655.243.00.00.001.2810 "€1,040.48
ZURN Z5665.243.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GEN 45A136 Z5665.243.00.00.001.2810 "€1,077.75
ZURN Z5645.186.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GEP 45A146 Z5645.186.00.00.001.284"€1,681.37
ZURN Z5615.213.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GEQ 46CD74 Z5615.213.00.00.001.2811 1 / 2 "€1,683.61
ZURN Z5655.213.00.00.00 egyöblítésű, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás | CE9GET 46CD80 Z5655.213.00.00.001.2810 "vagy 12"€1,340.16
ZURN Z5665.213.00.00.00 Egy öblítés, érzékelő, kétrészes, öblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GEU 46CD82 Z5665.213.00.00.001.2810 "vagy 12"€1,295.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5645.243.00.00.00 Egy öblítés, érzékelő, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás
€2,019.07 /Mértékegység