ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Fürdőszoba mosogató készlet Vitreous China White | AA2GTD 10J139

ZURN Z5118.530.1.07.00.00 fürdőszobai mosogató készlet üveges kínai fehér

Raktáron
Tétel: AA2GTD Modell: Z5118.530.1.07.00.00Kereszthivatkozás: 10J139

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba mosogató készlet
Vissza SplashNem
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység8.875 "
Tál alakúovális
Tál mérete17-1/4" x 20-1/2"
színekfehér
Drain nyitás1.25 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseKettős fogantyú
Áramlási sebesség2.2 gpm
Szerelési típusSzámláló tetején
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság9.375 "
Teljes hossz20.5 "
Teljes szélesség17.25 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.01
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)67.06
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6910100030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusVissza SplashTál mélységLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességOldalsó fröccsÁr
ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Fürdőszoba mosdókészlet fali fehér 19-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2GRY 10J133 Z5354.119.1.07.00.00FalIgen7"37"19.5 "17.13 "Nem€575.63
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Fürdőszoba mosogató készlet 18-1 / 4 hüvelyk szélesség 10 hüvelyk magasság | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6FalIgen7.5 "310 "20 "18.25 "Igen€596.13
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Fürdőszoba mosdókészlet fali fehér 19-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00FalIgen7"37"19.5 "17.13 "Nem€486.77
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Fürdőszoba mosdókészlet fali fehér 19-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0FalIgen7"37"19.5 "17.13 "Igen€842.35
ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Fürdőszoba mosogató készlet 18-1 / 4 hüvelyk szélesség 10 hüvelyk magasság | AA2GTC 10J138 Z5344.520.1.07.00.0FalIgen7.5 "310 "20 "18.25 "Igen€547.46
ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Fürdőszoba mosogató készlet Vitreous China White | AA2GTF 10J141 Z5361.604.1.07.00.0FalIgen7.5 "111.5 "20 "18.25 "Igen€1,001.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5118.530.1.07.00.00 fürdőszobai mosogató készlet üveges kínai fehér
€508.21 /Mértékegység