A Zurn Z1170-800-3IP zsírfelfogó felfogja a zsírt, az olajokat és a zsírokat a szennyvízből, megakadályozva azok bejutását a csatornarendszerbe. Ez segít megelőzni az eltömődéseket, a biztonsági mentéseket és a környezetszennyezést, biztosítva a megfelelő vízelvezetést és az előírások betartását.
Jellemzők:
- Porszórt zománcozott acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- Ennek a zsírelfogónak a kapacitása 100 font, az áramlási sebessége pedig 50 gpm.
- Csúszásmentes gyémánt lemezburkolattal rendelkezik, amely stabilitást és biztonságot nyújt a karbantartás során.
- Ez a zsírelfogó eltávolítható áramlásterelő terelőket és külső légtelenített áramlásszabályozó eszközöket kínál a testreszabható teljesítmény érdekében.
- NPT csatlakozókkal van felszerelve az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.
- Ez a Zurn Z1170-800-3IP zsírfelfogó egy bronz tisztítódugót tartalmaz a csapda kényelmes eléréséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a megfelelő zsírfogó kiválasztásakor?
V. A zsírfogó kiválasztásakor olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a szennyvíz áramlási sebessége, a termelt zsír mennyisége és a kereskedelmi konyha mérete. Alapvető fontosságú, hogy olyan kapacitást válasszunk, amely megfelelően képes kezelni a zsírterhelést anélkül, hogy túlcsordulást vagy tartalékolást okozna.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a Zurn Z1170-800-3IP zsírleválasztót?
A. A Zurn Z1170-800-3IP zsírfelfogó karbantartási feladatai általában magukban foglalják az elfogó ellenőrzését és tisztítását, a felgyülemlett zsír és törmelék eltávolítását, a sérülés vagy kopás jeleinek ellenőrzését, valamint az összes alkatrész megfelelő működésének ellenőrzését.
K. Mi a teendő, ha ez a Zurn Z1170-800-3IP zsírelfogó túlcsordul?
V. Ha ez a zsírfogó túlcsordul, az azt jelezheti, hogy az elfogó megtelt, és azonnali figyelmet igényel. Ilyen esetekben az elfogót ki kell üríteni, meg kell tisztítani és meg kell vizsgálni, hogy nincs-e benne sérülés vagy eltömődés, amely a túlfolyást okozhatja.