Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQC44CGXNPK1 Átmeneti csatlakozó sárgaréz 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 átmenet csatlakozó sárgaréz 3/4 x 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2ANP Modell: QQC44CGXNPK1Kereszthivatkozás: 10A545
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
€7.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmeneti összekapcsolás
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQC33CGXNPK1 Átmeneti csatlakozó sárgaréz 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "€7.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQC44CGXNPK1 átmenet csatlakozó sárgaréz 3/4 x 3/4 hüvelykes
€7.84 /Mértékegység