Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN P6000-J1 végtag-szerelvény 2 1/8 In | AD7YEV 4HCX4

ZURN P6000-J1 végtag szerelvény 2 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7YEV Modell: P6000-J1Kereszthivatkozás: 4HCX4
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
€12.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható farokszerelvény
Illik a márkáhozZurn
Grainger cikkszámmal való használatra25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
Gyártással TípusszámZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
Méret2.125 "
típusKapál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámTételMérettípusÁr
ZURN P6000-J2 végtag-szerelvény 2 3/4 In | AD9UPA 4UZN5 P6000-J225CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMFarokszerelvény2.75 "Öblítő szelep€46.89
ZURN P6000-J3 végtag-szerelvény 3 3/8 In | AD9UPB 4UZN6 P6000-J325CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMFarokszerelvény3.375 "Öblítő szelep€53.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P6000-J1 végtag szerelvény 2 1/8 hüvelyk
€12.06 /Mértékegység