ZURN P1000AXL-30C Pressure Relief Valve Set at 30 PSI | CV8NLK

ZURN P1000AXL-30C Pressure Relief Valve Set at 30 PSI

Raktáron
Item: CV8NLK Model: P1000AXL-30C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN P1000AXL-125C Pressure Relief Valve Set at 125 PSI | CV8NLJ P1000AXL-125C€32.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P1000AXL-30C Pressure Relief Valve Set at 30 PSI
€32.82 /Mértékegység