ZURN EZ2-PV4-ST-SS-CC Floor Drain, 5 Inch Stainless Steel Head, Deck Plate And Clamp Collar | CV8NFP

ZURN EZ2-PV4-ST-SS-CC Floor Drain, 5 Inch Stainless Steel Head, Deck Plate And Clamp Collar

Raktáron
Tétel: CV8NFP Model: EZ2-PV4-ST-SS-CC

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€54.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóösszefolyó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5155
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)250.19
Hajószélesség (cm)250.19

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN EZ2-PV2 padlólefolyó, 5 hüvelykes nikkel bronz fej, 2 x 3 hüvelykes alsó kimenettel | CV8NFD EZ2-PV2€38.12
ZURN EZ2-PV2-DP padlólefolyó, 5 hüvelykes nikkel-bronz fej, öntöttvas fedélzeti lemez | CV8NFE EZ2-PV2-DP€14.80
ajánlatkérés
ZURN EZ2-PV2-SS padlólefolyó, 5 hüvelykes rozsdamentes acél fej, 2 x 3 hüvelykes alsó kimenettel | CV8NFF EZ2-PV2-SS€38.12
ZURN EZ2-PV3 padlólefolyó, 5 hüvelykes nikkel bronz fej, 3 x 4 hüvelykes alsó kimenettel | CV8NFG EZ2-PV3€38.12
ZURN EZ2-PV3-DP padlólefolyó, 5 hüvelykes nikkel-bronz fej, öntöttvas fedélzeti lemez | CV8NFH EZ2-PV3-DP€14.80
ajánlatkérés
ZURN EZ2-PV3-SS padlólefolyó, 5 hüvelykes rozsdamentes acél fej, 3 x 4 hüvelykes alsó kimenettel | CV8NFJ EZ2-PV3-SS€38.12
ZURN EZ2-PV3-ST-SS padlólefolyó, 5 hüvelykes rozsdamentes acél fej és fedéllemez | CV8NFK EZ2-PV3-ST-SS€45.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN EZ2-PV4-ST-SS-CC Floor Drain, 5 Inch Stainless Steel Head, Deck Plate And Clamp Collar
€54.86 /Mértékegység