Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN 38-975XL2 visszafolyásgátló Wilkins 975XL2 sorozat | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 visszafolyásgátló Wilkins 975XL2 sorozat

Raktáron
Tétel: AH8UEG Modell: 38-975XL2Kereszthivatkozás: 38ZL90

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,029.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló
test anyagaBronz
TeljesítésNSF / ANSI 372, készítette az IAPMO R és T, az NSF által felsorolt ​​61. szabvány, G. melléklet
csatlakozásFNPT
Magasság6"
Hossz10.75 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)20.07
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságSzélességÁr
ZURN 38-740F visszafolyásgátló, bronz, FNPT csatlakozás | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 ° F33 és 130 fok között F.1"€282.51
ZURN 12-975XLST Csökkentett nyomású visszafolyásgátló szűrővel, 1/2 hüvelykes méret | CV8MUU 12-975XLST------€1,941.98
ajánlatkérés
ZURN 34-350FT Dupla ellenőrző visszafolyásgátló SAE fellángolási teszttel, 3/4 hüvelykes méret | CV8MZU 34-350FT------€162.54
ajánlatkérés
ZURN 38-740 szénsavas ital visszafolyásgátló szellőzőnyílással és beépített szűrővel | CV8NDD 38-740------€144.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 38-975XL2 visszafolyásgátló Wilkins 975XL2 sorozat
€1,029.04 /Mértékegység