Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB7/8TA4 párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-39/64 hüvelyk méret | AD8VPM 4MWH9

ZSI-FOSTER UB7/8TA4 párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-39/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VPM Típus: UB7/8TA4Kereszthivatkozás: 4MWH9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez7 / 8 "
Belső hossza1 39 / 64 "
Belső szélesség1 23 / 64 "
Anyag316 SS
Teljes hossz1 15 / 16 "
Menet hossza1 / 4-20
Menetméret1 / 4-20
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB7/8TA4 párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-39/64 hüvelyk
€30.32 /Mértékegység