Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER T050MS056 2-lyukú párnázott bilincs cső Mérete 3-1/8 hüvelyk L5 15/32 hüvelyk | AD8VLE 4MVY4

ZSI-FOSTER T050MS056 2 lyukú, párnázott bilincs cső mérete 3-1/8 hüvelyk L5 15/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VLE Típus: T050MS056Kereszthivatkozás: 4MVY4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 lyukú párnázott bilincs
Csavar mérete5 / 16 "
Magasság3 11 / 16 "
Hossz5 15 / 32 "
Anyag304 típusú rozsdamentes acél
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3-1 / 8 "
típusFelületre szerelt
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Felületre szerelt párnázott bilincs csőhöz, csőhöz vagy tömlőhöz.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsavar méreteMagasságSzélességHosszAnyagMax. BetöltésFém detektálhatóÁr
ZSI-FOSTER P021M026 2 lyukú, párnázott bilincs csőméret 1 hüvelyk L3 13/64 hüvelyk | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Elektromos horganyzott arany50 fontNem€9.62
ZSI-FOSTER P021MS026 2-lyukú, párnázott bilincs csőméret 1 hüvelyk L3 13/64 hüvelyk | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "304 típusú rozsdamentes acél50 fontIgen€20.50
ZSI-FOSTER T016M019 2-lyukú, párnázott bilincscső Mérete 1 hüvelyk L 2 11/16 hüvelyk | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Elektromos horganyzott arany50 fontNem€6.96
ZSI-FOSTER T016MS019 2-lyukú, párnázott bilincscső Mérete 1 hüvelyk L 2 11/16 hüvelyk | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "304 típusú rozsdamentes acél50 fontIgen€18.34
ZSI-FOSTER P008M011 2 lyukú, párnázott bilincs csőméret 1/4 hüvelyk L 2 17/64 hüvelyk | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Elektromos horganyzott arany50 fontNem€5.02
ZSI-FOSTER P008MS011 2-lyukú, párnázott bilincs csőméret 1/4 hüvelyk L 2 17/64 hüvelyk | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "304 típusú rozsdamentes acél50 fontIgen€11.52
ZSI-FOSTER T004M007 2-lyukú, párnázott bilincs cső Mérete 1/4 hüvelyk L1 53/64 hüvelyk | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Elektromos horganyzott arany50 fontNem€5.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER T050MS056 2 lyukú, párnázott bilincs cső mérete 3-1/8 hüvelyk L5 15/32 hüvelyk
€165.27 /Mértékegység