KRUEGER H-2-59-ALLSS Therma szintmérő tartály mélység 59 2 Npt | AA7TTA 16N445

KRUEGER H-2-59-ALLSS Therma szintmérő tartály mélység 59 2 Npt

Raktáron
Tétel: AA7TTA Modell: H-2-59-ALLSSKereszthivatkozás: 16N445

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€551.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Pontosság1/8 tartály
Szerelő anya anyagaAlumínium
Persely anyag316 rozsdamentes
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaBelső üveg, külső műanyag
Csatlakozás mérete2 "NPT
Hosszabbítás hossza0
Úszó Dia.1.375 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
TömítőanyagDuro-nitril
Nyomás értékelés70 PSI
Felbontás1/8 tartály
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Rúd anyaga316 rozsdamentes
Tartály mélysége59 "
Temp. Hatótávolság-20-200 F fok
típusTartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítás hosszaPontosságSzerelő anya anyagaÚszó Dia.Úszó anyagTömítőanyagSzegecs anyagaRúd anyagaÁr
KRUEGER H-2-121 Therma szintmérő tartály mélység 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€289.67
KRUEGER H-2-122 Therma szintmérő tartály mélység 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€289.67
KRUEGER H-2-123 Therma szintmérő tartály mélység 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-124 Therma szintmérő tartály mélység 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-125 Therma szintmérő tartály mélység 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-127 Therma szintmérő tartály mélység 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-128 Therma szintmérő tartály mélység 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-2-59-ALLSS Therma szintmérő tartály mélység 59 2 Npt
€551.78 /Mértékegység