Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER RPC-5/8 Clip, 5/8 hüvelykes csőméret | AD8VHX 4MVL5

ZSI-FOSTER RPC-5/8 Clip, 5/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AD8VHX Típus: RPC-5/8Kereszthivatkozás: 4MVL5
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
€8.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsipesz
Magasság5 / 8 "
Hossz1.625 "
Anyagpoliamid
Max. Betöltés200 font
Fém detektálhatóNem
Csőméret5 / 8 "
típusGólyaláb szerelve
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A cső, a cső vagy a tömlő támasztószerkezetéhez

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételCsőméretÁr
ZSI-FOSTER RPC-1/2 Clip, 1/2 hüvelykes csőméret | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Csipesz1 / 2 "€6.74
ZSI-FOSTER RPC-3/4 Clip, 3/4 hüvelykes csőméret | AD8VHV 4MVL3 RPC-3/43 / 4 "Csipesz3 / 4 "€8.45
ZSI-FOSTER RPC-3/8 Clip, 3/8 hüvelykes csőméret | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Csipesz3 / 8 "€8.81
ZSI-FOSTER RPC-7/8 Clip, 7/8 hüvelykes csőméret | AD8VHY 4MVL6 RPC-7/87 / 8 "Csipesz7 / 8 "€12.04
ZSI-FOSTER RPC-1-1/8 Clip, 1-1/8 hüvelykes csőméret | CF3XPY RPC-1-1/8-Csipesz1-1 / 8 "€9.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-5/8 Clip, 5/8 hüvelykes csőméret
€8.02 /Mértékegység