Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip | AD8VMH 4MWC4

ZSI-FOSTER QC18 gyorskapcs

Raktáron
Tétel: AD8VMH Típus: QC18Kereszthivatkozás: 4MWC4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€7.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsipesz
Magasság1.875 "
Hossz1.625 "
Anyagpoliamid
Max. Betöltés75 font
Fém detektálhatóNem
Rúdméret3/8
Menetméret3 / 8 "
Csőméret1-1 / 8 "
típusRúd szerelve
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országGB

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Rúdra szerelt gyorskapocs csőhöz, csőhöz vagy tömlőhöz.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretÁr
ZSI-FOSTER QC16 Quick Clip | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€9.26
ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1 / 2 "€10.56
ZSI-FOSTER QC20 Quick Clip | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "€8.48
ZSI-FOSTER QC22 Quick Clip | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "€9.70
ZSI-FOSTER QC26 Quick Clip | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "€11.22
ZSI-FOSTER QC32 Quick Clip | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€13.00
ZSI-FOSTER QC34 Quick Clip | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1 / 8 "€12.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER QC18 gyorskapcs
€7.67 /Mértékegység