ZOELLER 108-0001 mászóterű rendszer 3/10 LE 115 V 9.7 A | AE3FGY 5CZF9

ZOELLER 108-0001 Kúszótérrendszer 3/10 LE 115 V 9.7 A

Raktáron
Tétel: AE3FGY Modell: 108-0001Kereszthivatkozás: 5CZF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€923.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrawl Space System
erősítők9.7
Medence magassága14-7 / 8 "
Medence anyagapolietilén
Vezetékhossz25 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/10
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Fej19-1 / 4 láb
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej19 ft.
Kivezetés1.5 "
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusFüggőleges
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.72
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (15-5 / 8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 108-0001 Kúszótérrendszer 3/10 LE 115 V 9.7 A
€923.35 /Mértékegység