Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZOELLER 10-2616 automatikus tárcsázó kábel 50 láb | AA4MCW 12U357

ZOELLER 10-2616 automatikus tárcsázó kábel 50 láb

Raktáron
Tétel: AA4MCW Modell: 10-2616Kereszthivatkozás: 12U357
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
€892.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus tárcsázó
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete16 mérőműszer
FunkcióÉrtesítés a fenyegető állapotokról
Magasság4"
Hossz6"
AnyagMűanyag
Tápkábel hossza8 láb.
kapcsolóIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8537106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Riasztás időtartama (16 másodperc)
    • Riasztás kimenet (alközpont vagy normál telefonrendszer)
    • Tartalék kapacitás (Igen)
    • Jellemzők: Legfeljebb 4 telefonszám tárolására, pillanatnyi vagy folyamatos száraz kapcsolat aktiválása, legfeljebb 16 másodpercig rögzített üzenet, túlterhelés elleni védelem, 10 próbálkozás telefonszámonként

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 10-2616 automatikus tárcsázó kábel 50 láb
€892.93 /Mértékegység