Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 6038 poszter SDS képzés 18 x 24 hüvelyk | AH9WHQ 45L111

ZING 6038 poszter SDS képzés 18 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9WHQ Típus: 6038Kereszthivatkozás: 45L111

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoszter
Magasság18 "
NyelvAngol
AnyagÚjrahasznosított műanyag
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZING 6036 poszter GHS Általános információ 18 x 24 hüvelyk | AH9WHN 45L109 6036€38.91
ZING 6037 poszter GHS címkézés 18 x 24 hüvelyk | AH9WHP 45L110 6037€33.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 6038 poszter SDS képzés 18 x 24 hüvelyk
€37.61 /Mértékegység