Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 2732 elzárókészlettel töltött szelep | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Kizáró készlettel töltött szelep

Raktáron
Tétel: AH2GWX Típus: 2732Kereszthivatkozás: 28AV84

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€286.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKikapcsolási készlet
Záró típusZárva
színekPiros
Mélység3"
Magasság7"
A lakat testének anyagaalumínium
NyelvAngol
Lockout alkalmazásSzelepzár
AnyagÚjrahasznosított PET szövet
Max. Lakatok száma2
Alkatrészek száma12
A lakatok száma2
Zsebek száma1
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6804
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Igen
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Nem
    • Kizárási láthatóság: Nem
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaZsebek számaÁr
ZING 2731 kizáró készlet, feltöltve elektromos | AH2GWW 28AV83 27317"Piros2"6"Újrahasznosított PET szövet2111€265.96
ZING 2734 kizáró készlet, feltöltve elektromos | AH2GWZ 28AV86 273413 "Szürke5"6.5 "Újrahasznosított polipropilén332-€455.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 2732 Kizáró készlettel töltött szelep
€286.88 /Mértékegység