Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 2731 kizáró készlet, feltöltve elektromos | AH2GWW 28AV83

ZING 2731 Lockout Kit tele elektromos

Raktáron
Tétel: AH2GWW Típus: 2731Kereszthivatkozás: 28AV83
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
€278.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKikapcsolási készlet
Záró típusZárva
színekPiros
Mélység2"
Magasság6"
A lakat testének anyagaalumínium
NyelvAngol
Lockout alkalmazásElektromos zár
AnyagÚjrahasznosított PET szövet
Max. Lakatok száma2
Alkatrészek száma11
A lakatok száma2
Zsebek száma1
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Igen
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Nem
    • Kizárási láthatóság: Nem
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaZsebek számaÁr
ZING 2732 elzárókészlettel töltött szelep | AH2GWX 28AV84 27329"Piros3"7"Újrahasznosított PET szövet2121€283.58
ZING 2734 kizáró készlet, feltöltve elektromos | AH2GWZ 28AV86 273413 "Szürke5"6.5 "Újrahasznosított polipropilén332-€483.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 2731 Lockout Kit tele elektromos
€278.40 /Mértékegység