Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI TRULINE ÓLOM ELEKTRÓDA KÉSZLET ISE Elektróda ólom epoxi

Raktáron
Tétel: AH8KRA Modell: TRULINE LEAD ELECTRODE KITKereszthivatkozás: 38VK99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,954.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISE elektróda
ErősítőNem
test anyagaEpoxi
Kábel hossza3 láb.
ConnectorBNC
Csomópontkettős
Hossz7"
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0.02-20,700 XNUMX mg / l
Szavatossági idő12 hónap
Temp. ÉrzékelőNem
Paraméter teszteléseVezet
Tipp alakjaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaParaméter teszteléseÁr
YSI TRULINE AMMONIA ELECTRODE KIT ISE Elektróda ammóniagáz érzékelő AH8KQP 38VK89 TRULINE AMMONIA ELEKTROD KÉSZLETGázérzékelésAmmónia€1,352.20
YSI TRULINE AMMONIUM ELECTRODE KIT ISE elektróda ammónium PVC membrán | AH8KQQ 38VK90 TRULINE AMMONIUM ELEKTROD KÉSZLETPVC membránammónia€1,695.78
YSI TRULINE BROMIDE ELECTRODE KIT ISE elektróda-bromid epoxi | AH8KQR 38VK91 TRULIN BROMID ELEKTROD KÉSZLETEpoxiBromid€1,904.78
YSI TRULINE CADMIUM ELECTRODE KIT ISE elektróda kadmium epoxi | AH8KQT 38VK92 TRULINE CADMIUM ELEKTROD KÉSZLETEpoxiKadmium€1,952.79
YSI TRULINE KALCIUM ELEKTROD KIT ISE elektróda kalcium epoxi | AH8KQU 38VK93 TRULINE KALCIUM ELEKTRÓDA KÉSZLETEpoxiKalcium€1,869.00
YSI TRULINE KLORID ELEKTROD KÉSZLET ISE Elektród klorid epoxi | AH8KQV 38VK94 TRULINE KLÓRID ELEKTRÓDA KÉSZLETEpoxiKlorid€1,674.57
YSI TRULINE RÉZ ELEKTROD KIT ISE elektróda réz epoxi | AH8KQW 38VK95 TRULINE RÉZ ELEKTROD KÉSZLETEpoxiRéz€2,012.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI TRULINE ÓLOM ELEKTRÓDA KÉSZLET ISE Elektróda ólom epoxi
€1,954.53 /Mértékegység