Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI PH10A PH-mérő 0.00-14.00 pH | AH2DBH 25JY93

YSI PH10A PH-mérő 0.00-14.00 pH

Raktáron
Tétel: AH2DBH Típus: PH10AKereszthivatkozás: 25JY93

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€297.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételpH mérő
Automatikus kikapcsolásNem
Automatikus hőmérséklet-kompenzációAuto 0.0 foktól 100.0 fokig C vagy 32.0 foktól 212 fokig F
Kábel hosszaNincs kábel
KalibrációIgen
kijelzőDigitális
Megjelenített hőmérsékleti tartomány0.0 foktól 100 fokig
FelületNem
Memory design50 adatkészlet
A tesztek száma0
ORP pontosság+/- 0.1 egység a kalibrálás 10 C fokán belül, +/- 0.2 egység 20 C fokon belül
pH pontosság+/- 0.1 10 C kalibrációs fokon belül, +/- 0.2 20 C fokon belül
pH tartomány0.00 a 14.00
pH-felbontás0.01
Áramforrás(4) LR44 alkáli elem
Választék0.00–14.00 egység
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 fok C (+/- 0.6 fok F)
Temp. Felbontás0.1 fok C / 0.2 fok F
Hőmérséklet-kompenzációs tartományAutomatikus / manuális 0.0 foktól 100.0 fokig C vagy 32 foktól 212 fokig F
Paraméter tesztelésepH
VízállóIP67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YSI 605081 pH-mérő Economy 0-14pH | AD2XFW 3VXF1 605081€362.82
YSI TRULAB PH 1110 pH-mérő, -2.000-19.999/-2.00-20.00/-2.0-20.0, -1200-1200mV/-2000-2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 1110€1,518.14
YSI TRULAB PH/ISE 1320P pH-mérő, -2.000-19.999/-2.00-20.00/-2.0-20.0, -1200-1200mV/-2500-2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P€4,623.36
YSI TRULAB PH 1310P pH-mérő, -2.000-19.999/-2.00-20.00/-2.0-20.0, -1200-1200mV/-2500-2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P€2,814.10
YSI TRULAB PH/ISE 1320 pH-mérő, -2.000-19.999/-2.00-20.00/-2.0-20.0, -1200-1200mV/-2500-2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 1320€4,319.51
YSI TRULAB PH 1310 pH-mérő, -2.000-19.999/-2.00-20.00/-2.0-20.0, -1200-1200mV/-2500-2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 1310€2,047.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI PH10A PH-mérő 0.00-14.00 pH
€297.84 /Mértékegység