Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI ORP15A ORP tolltesztelő -1100-1100mV | AH2DBJ 25JY94

YSI ORP15A ORP tolltesztelő -1100-1100mV

Raktáron
Tétel: AH2DBJ Modell: ORP15AKereszthivatkozás: 25JY94

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€476.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételORP toll tesztelő
Automatikus kikapcsolásNem
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kábel hosszaNincs kábel
KalibrációIgen
kijelzőTartsa meg a Funkciózárak leolvasásait
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-10 - 100 C fok / 14.0 - 212 F
FelületDigital Display
Memory design50 adatkészlet
A tesztek száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság0.0 fokozatok az 50.0 fokig
ORP pontosság1mV +/- 1 LSD
ORP tartomány-1100 és 1100mV között
ORP felbontás1mV
Áramforrás(4) LR44 elemek
Választék-1100 és +1100 egység között
Hőmérséklet Pontosság+/-0.3 C fok / +/-0.6 F
Temp. Felbontás0.1 C fok vagy 0.2 F fok
Paraméter teszteléseORP
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI ORP15A ORP tolltesztelő -1100-1100mV
€476.66 /Mértékegység