Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-025-30255-700 Transzformátor, 208/240 - 24V, 40Va | CV4GDQ 209D38

YORK S1-025-30255-700 Transformer, 208/240 To 24V, 40Va

Raktáron
Tétel: CV4GDQ Modell: S1-025-30255-700Kereszthivatkozás: 209D38

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€155.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-025-41291-000 Transzformátor 460/575 - 230V, 175Va | CV4GDJ 209D46 S1-025-41291-000€356.19
YORK 025-27911-000 Transzformátor, 115V elsődleges/19.8V másodlagos | CV4GDK 209D34 025-27911-000€322.84
YORK S1-025-30889-000 transzformátor, 120–24 V, 40 Va, lábra szerelhető ásó | CV4GDL 209D36 S1-025-30889-000€129.17
YORK S1-T2404F transzformátor, 120, 208, 240V, -24V/40Va | CV4GDM 209D35 S1-T2404F€69.27
YORK S1-7945-3551 Transzformátor, 120V elsődleges, 24V másodlagos, 15Va | CV4GDN 209D37 S1-7945-3551€115.19
YORK S1-025-18452-700 Transzformátor, 208–240 V elsődleges, 24 V másodlagos, 40 Va | CV4GDP 209D42 S1-025-18452-700€95.54
YORK S1-025-28671-000 Transzformátor, 208/240V elsődleges, 24V másodlagos, 65Va | CV4GDR 209D39 S1-025-28671-000€154.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-025-30255-700 Transformer, 208/240 To 24V, 40Va
€155.15 /Mértékegység