Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YOKE X-027N-07 önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFG 13H147

YOKE X-027N-07 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100

Raktáron
Tétel: AA4XFG Modell: X-027N-07Kereszthivatkozás: 13H147
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
€391.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró csúszóhorog
Melléklet típusaForgó
színekKék
A méret1.42 "
B mérete1-7 / 64 "
D dimenzió0.51 "
befejezPorbevonatú
Fokozat100
AnyagÖtvözött acél
Kereskedelmi méret1/4 "- 5/16"
Működési terheléshatár5700 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaA méretB méreteD dimenzióKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
YOKE X-025-07 önzáró kampó ötvözött acél 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Szem0.98 "-0.43 "1/4 "- 5/16"5700 font-
ajánlatkérés
YOKE X-026-07 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07Kapcsolókengyel---1/4 "- 5/16"5700 font€135.82
YOKE X-026-10 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10Kapcsolókengyel---3 / 8 "8800 font€162.47
YOKE X-026-13 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13Kapcsolókengyel---1 / 2 "15,000 font.€325.31
YOKE X-026-16 önzáró kampó ötvözött acél G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16Kapcsolókengyel---5 / 8 "22,600 font€574.01
YOKE X-027-07 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Forgó1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "- 5/16"5700 font€199.71
YOKE X-027-10 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Forgó1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 font€235.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE X-027N-07 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100
€391.35 /Mértékegység