Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YOKE X-015-10 3/8 hüvelykes, 8800 Lb 100-as fokozatú összekötő link | AA4XEL 13H128

YOKE X-015-10 tengelykapcsoló 3/8 hüvelykes 8800 Lb, 100. osztály

Raktáron
Tétel: AA4XEL Modell: X-015-10Kereszthivatkozás: 13H128
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
€43.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó link
befejezPorbevonatú
Fokozat100
AnyagÖtvözött acél
Kereskedelmi méret3 / 8 "
Működési terheléshatár8800 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
YOKE G10-103-516 Tengelykapcsoló 1/4 - 5/16 hüvelyk 5700 Lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 - 5/16 "5700 font€33.93
YOKE G10-103-12 Tengelykapcsoló 1/2 hüvelykes 15000 Lb 100-as fokozatú AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 font.€65.51
YOKE G10-103-58 5/8 hüvelykes 22 600 Lb 100-as fokozatú összekötő csat AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 font€97.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE X-015-10 tengelykapcsoló 3/8 hüvelykes 8800 Lb, 100. osztály
€43.96 /Mértékegység