Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YMW TAPS 385585 Spirálvégű csapszeg 5/8-11 fekete oxid | AH8PXQ 38XA37

YMW TAPS 385585 Spirálhegyű csapszeg 5/8-11 fekete oxid

Raktáron
Tétel: AH8PXQ Típus: 385585Kereszthivatkozás: 38XA37
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
€48.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma3612 3622
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálpont
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 5 / 64 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.71
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.18
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H7

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaTeljes hosszMenet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
YMW TAPS 382909 Spirálhegyű menetes dugó #10-24 fekete oxid | AH8PXJ 38XA31 3829093218T 3228T2.375 "17 / 32 "# 10 24-UNC€34.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 385585 Spirálhegyű csapszeg 5/8-11 fekete oxid
€48.29 /Mértékegység