Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E0403 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90

YG-1 TOOL COMPANY E0403 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x20 Hardslick

Raktáron
Tétel: AG3QUY Típus: E0403Kereszthivatkozás: 33TT90
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
€37.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHardslick
Lista számaE0
Anyag3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
YG-1 TOOL COMPANY BV426 Spirális fuvolacsapos Módosított aljzat 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrikus DurvaBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€45.58
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Spirális fuvolacsapos Módosított aljzat 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrikus finomBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€42.64
YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€50.41
YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spirális fuvolacsapos Módosított aljzat 1/2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€63.73
YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 6 x 1.00 mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metrikus DurvaE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€38.82
YG-1 TOOL COMPANY E5365 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrikus DurvaE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€52.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E0403 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x20 Hardslick
€37.57 /Mértékegység