Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 Cut L | AC6PKT 35V288

YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PKT Típus: 41336Kereszthivatkozás: 35V288
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
€77.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusLabda
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista számaE2110
AnyagKobalt
Marás Dia.5 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellVágási típusÁtmérőVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41293 Kobalt végmaró golyó 3/16 1/2 vágott L | AC6PKK 35V281 41293Központ3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "€38.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41297 Kobalt végmaró golyó 1/4 5/8 Vágott L | AC6PKL 35V282 41297Központ1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "€38.91
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41301 Kobalt végmalom golyó 5/16 3/4 vágott L | AC6PKM 35V283 41301Központ5 / 16 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "€52.74
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41305 Kobalt végmaró golyó 3/8 3/4 vágás L | AC6PKN 35V284 41305Központ3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "€52.74
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41321 Kobalt végmaró golyó 1/2 1 vágott L | AC6PKQ 35V286 41321Központ1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "€64.25
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41328 Kobalt végmalom golyó 9/16 1-1 / 8 Vágott L | AC6PKR 35V287 41328Központ9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "€77.42
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 41337 Kobalt végmaró golyó 5/8 1-3 / 8 Vágott L | AC6PKU 35V289 41337Központ5 / 8 "1.375 "E211023.5 "5 / 8 "€103.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 vágott L
€77.42 /Mértékegység