Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 32588 Keményfém maró négyzet 7/16 9/16 Vágás L | AC6NYM 35V028

YG-1 TOOL COMPANY 32588 keményfém maró szögletes 7/16 9/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NYM Típus: 32588Kereszthivatkozás: 35V028

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€80.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza9 / 16 "
Lista számaE5022
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 32552 Keményfém maró négyzet 1/32 1/16 Vágás L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32553 Keményfém maró négyzet 3/64 3/32 Vágás L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32554 Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32555 Keményfém maró négyzet 5/64 1/8 Vágás L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32557 Keményfém maró négyzet 7/64 3/16 Vágás L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32588 keményfém maró szögletes 7/16 9/16 vágott L
€80.10 /Mértékegység