Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 32558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NYA 35V017

YG-1 TOOL COMPANY 32558 keményfém maró szögletes 1/8 1/4 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NYA Típus: 32558Kereszthivatkozás: 35V017
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
€25.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista számaE5022
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 32552 Keményfém maró négyzet 1/32 1/16 Vágás L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32553 Keményfém maró négyzet 3/64 3/32 Vágás L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32554 Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32555 Keményfém maró négyzet 5/64 1/8 Vágás L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32557 Keményfém maró négyzet 7/64 3/16 Vágás L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32560 Keményfém maró négyzet 9/64 5/16 Vágás L | AC6NYB 35V018 325609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€37.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32558 keményfém maró szögletes 1/8 1/4 vágott L
€25.65 /Mértékegység