Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 32572 Keményfém maró négyzet 15/64 1/2 Vágott L | AC6NYH 35V024

YG-1 TOOL COMPANY 32572 keményfém maró szögletes 15/64 1/2 vágott L

Raktáron
Cikkszám: AC6NYH Típus: 32572Kereszthivatkozás: 35V024

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő15 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5022
AnyagKarbid
Marás Dia.15 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 32552 Keményfém maró négyzet 1/32 1/16 Vágás L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32553 Keményfém maró négyzet 3/64 3/32 Vágás L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32554 Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32555 Keményfém maró négyzet 5/64 1/8 Vágás L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32557 Keményfém maró négyzet 7/64 3/16 Vágás L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32572 keményfém maró szögletes 15/64 1/2 vágott L
€39.80 /Mértékegység