Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 31598TF keményfém maró négyszögletes 3/4 1 vágás L | AC6NVC 35U949

YG-1 TOOL COMPANY 31598TF keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NVC Típus: 31598TFKereszthivatkozás: 35U949

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€254.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5245
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.15
YG-1 TOOL COMPANY 31556TF keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 31558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/4 vágott L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.68
YG-1 TOOL COMPANY 31561TF Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 31565TF Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€28.75
YG-1 TOOL COMPANY 31570TF Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.75
YG-1 TOOL COMPANY 31573TF keményfém maró négyzet 1/4 1/2 vágott L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€40.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31598TF keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L
€254.18 /Mértékegység