Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 31565TF Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NUU 35U941

YG-1 TOOL COMPANY 31565TF keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NUU Típus: 31565TFKereszthivatkozás: 35U941

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaE5245
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.15
YG-1 TOOL COMPANY 31556TF keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 31558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/4 vágott L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.68
YG-1 TOOL COMPANY 31561TF Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 31570TF Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.75
YG-1 TOOL COMPANY 31573TF keményfém maró négyzet 1/4 1/2 vágott L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€40.31
YG-1 TOOL COMPANY 31579TF keményfém maró négyzet 5/16 1/2 vágott L | AC6NUX 35U944 31579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€50.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31565TF keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L
€28.75 /Mértékegység