Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 11295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Cut L | AC6PHW 35V245

YG-1 TOOL COMPANY 11295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PHW Típus: 11295Kereszthivatkozás: 35V245

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE2050
AnyagKobalt
Marás Dia.7 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 11290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Vágott L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€37.55
YG-1 TOOL COMPANY 11291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Vágott L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.78
YG-1 TOOL COMPANY 11292 Cobalt End Mill Square End 11/64 7/16 Vágott L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€37.50
YG-1 TOOL COMPANY 11293 Cobalt End Mill Square End 3/16 7/16 Vágott L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.72
YG-1 TOOL COMPANY 11294 Cobalt End Mill Square End 13/64 1/2 Cut L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€39.30
YG-1 TOOL COMPANY 11296 Cobalt End Mill Square End 15/64 1/2 Cut L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€37.55
YG-1 TOOL COMPANY 11297 Cobalt End Mill Square End 1/4 1/2 Cut L | AC6PHY 35V247 112971 / 4 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€37.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Vágott L
€35.78 /Mértékegység