Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08584TF Keményfém végű malom tér 3/8 1-1 / 8 vágás L | AC6NXM 35V005

YG-1 TOOL COMPANY 08584TF keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NXM Típus: 08584TFKereszthivatkozás: 35V005
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
€82.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista számaE5012
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08558TF Keményfém végű malom tér 1/8 3/4 vágás L | AC6NXH 35V001 08558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€31.50
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08565TF keményfém végű malom tér 3/16 3/4 vágás L | AC6NXJ 35V002 08565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€37.01
YG-1 ESZKÖZTÁRSASÁG 08573TF Keményfém végű malom tér 1/4 1-1 / 8 Vágott L | AC6NXK 35V003 08573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€44.76
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08579TF Keményfém végű malom tér 5/16 1-1 / 8 Vágott L | AC6NXL 35V004 08579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€72.25
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08588TF Keményfém végű malom tér 7/16 2 Vágott L | AC6NXN 35V006 08588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€136.97
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08593TF Keményfém végű malom négyzet 1/2 2 vágott L | AC6NXP 35V007 08593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€118.07
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08595TF Keményfém végű malom tér 5/8 2-1 / 4 vágás L | AC6NXQ 35V008 08595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€258.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08584TF keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 vágott L
€82.55 /Mértékegység